Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Powerline 540E WLAN Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZPowerline 540E WLAN Set
AVM FRITZPowerline 540E WLAN Set
AVM FRITZPowerline 540E WLAN Set
AVM FRITZPowerline 540E WLAN Set
AVM FRITZPowerline 540E WLAN Set
Artikel-Nr.:
     C480-20002610
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002610
EAN/GTIN:
     4023125026102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funksteckdose
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline

AVM FRITZ!Powerline 540E WLAN Set - FRITZ!Powerline 540E-Adapter und dem kleineren FRITZ!Powerline 510E-Adapter

Leistungsstarke Vernetzung mit Powerline und WLAN

Das FRITZ!Powerline 540E WLAN Set, bestehend aus zwei Powerline-Adaptern, vereint schnelle Vernetzung über das Stromnetz mit der Flexibilität und dem Komfort des WLANs. Mit dem Geräte-Duo lässt sich ein schnelles Powerline-Netzwerk einrichten, oder ein bereits bestehendes erweitern. Der FRITZ!Powerline 540E-Adapter verfügt zudem über einen selbständigen WLAN Access-Point, der einen kabellosen Breitbandzugang in praktisch jeder Ecke der Wohnung ermöglicht. So lassen sich alle netzwerkfähigen Geräte schnell und komfortabel ins Heimnetz einbinden – vor allem dort, wo die direkte WLAN-Verbindung zum Internetrouter nicht möglich ist.

Überall rasantes Internet mit Powerline

Im Handumdrehen wird aus jeder Steckdose ein sicherer und schneller Netzwerkanschluss. Das FRITZ!Powerline 540E WLAN Set erweitert das Heimnetz über die hausinterne Stromleitung mit bis zu 500 MBit/s. Der kleinere FRITZ!Powerline 510E eignet sich dabei am besten, um den Router, z.B. eine FRITZ!Box, mit dem Powerline-Netzwerk zu verbinden. An der Gegenstelle bindet FRITZ!Powerline 540E mit zwei Fast-Ethernet-Anschlüssen weitere netzwerkfähige Geräte wie PC, Drucker, TV, Blu-ray-Player, HiFi-Anlage oder Spielekonsole ins Heimnetz ein. Die aktuelle Chipsatz-Technologie sorgt dabei stets für besonders energiesparenden Einsatz.

Sicheres WLAN mit bis zu 300 MBit/s und hoher Reichweite

FRITZ!Powerline 540E verfügt über einen selbständigen WLAN-Access Point. Das WLAN-Netz der FRITZ!Box kann so komfortabel über Powerline erweitert und auch in entfernten Räumen bereitgestellt werden. Mit maximaler Sicherheit per WPA2-Verschlüsselung, einfacher Anbindung von WLAN-Geräten per WPS (Wi-Fi Protected Setup ) sowie Datenraten von bis zu 300 MBit/s und MIMO (mehr Reichweite für die erforderlichen Datenraten) bietet FRITZ!Powerline 540E ein Maximum an Komfort und Flexibilität beim kabellosen Surfen und Heimvernetzen.

Sofortige Inbetriebnahme

Eine der Besonderheiten des FRITZ!Powerline 540E WLAN Sets ist die Vorverschlüsselung ab Werk, welche die sofortige und sichere Inbetriebnahme ermöglicht. Die beiden Powerline-Geräte werden einfach per LAN-Kabel mit den zu vernetzenden Geräten verbunden und in die jeweiligen Steckdosen gesteckt. Durch werkseitig voreingestelltes Pairing finden sich die Powerline-Geräte automatisch. Die Verbindung ist damit hergestellt und mit 128-Bit-AES individuell verschlüsselt (Plug & Play). Weitere Powerline-Geräte werden per Tastendruck dem sicheren FRITZ!Powerline-Netzwerk hinzugefügt.

AVM FRITZ!Powerline 540E WLAN Set auf einen Blick:

  • Kabelloser Internetanschluss an jeder Steckdose im gesamten Haushalt
  • Neues Powerline-Netzwerk anlegen oder ein bestehendes erweitern
  • Ausgereifte Powerline-Technologie mit bis zu 500 MBit/s Datenrate (brutto)
  • Für schnellen Internetzugang, Musik-, Foto- und Videoübertragung, Gaming und VoIP
  • Mehrere 100 Meter Reichweite im Stromnetz von Haus und Wohnung
  • Anbindung für PC, TV, Notebook, Smartphone, Tablet u.a.
  • Maximale Sicherheit im Stromnetz mit AES 128-Bit-Verschlüsselung bei der Datenübertragung
  • Kompatibel zu IEEE P1901 und allen Powerline-Adaptern der 500- und 200 Mbit/s-Klasse
  • Fast-Ethernet (100 MBit/s) für die Vernetzung von PC, Drucker, TV, Hi-Fi, Blu-ray-Player, Spielekonsole u.a.
  • Browser-basierte Bedienoberfläche zur Steuerung der vielfältigen Funktionen und FRITZ!OS-Updates

+ Besonderheiten FRITZ!Powerline 540E-Adapter:

  • Zwei Fast Ethernet-Anschlüsse (100 MBit/s)
  • WLAN Access Point mit 300 Mbit/s im 2,4-GHz-Band, inkl. WPS-Funktion und WPA2-Verschlüsselung
  • WLAN-Gastzugang und -Zeitschaltung
  • Repeaterfunktion zur Erhöhung der Reichweite eines WLAN-Routers

Lieferumfang:

  • FRITZ!Powerline 540E
  • FRITZ!Powerline 510E
  • 2 x Netzwerkkabel
  • Installationsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Wireless LAN Bridge, WLAN Bridge, wlan bridge avm, wireless lan bridge, 500mbps homeplug av, FRITZ!Box, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, Router, VPN, FRITZ!Powerline
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002680
ab € 99,61*
Zubehör
AVM
20002713
ab € 40,69*
Zubehör
AVM
20002733
ab € 80,12*
Zubehör
AVM
20002685
ab € 42,58*
Zubehör
AVM
20002688
ab € 71,10*
Zubehör
AVM
20002743
ab € 84,21*
Zubehör
AVM
20002686
ab € 56,61*
Zubehör
AVM
20002679
ab € 66,40*
Zubehör
AVM
20002687
ab € 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.