Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7490, unterstützt WLAN-Mesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 7490
AVM FRITZ!Box 7490
AVM FRITZ!Box 7490
AVM FRITZ!Box 7490
AVM FRITZ!Box 7490
Fit Logo
Testsiegerlogo
wlan mesh logo
Artikel-Nr.:
     102IT-679337-BP
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002584
EAN/GTIN:
     4023125025846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3G Router
ADSL Router
DECT Router
DSL Router

AVM FRITZ!Box 7490 – Alles für das schnellste Heimnetz

Als Spitzenmodell mit Gigabit-Geschwindigkeit, modernster Hardware und einer Fülle an technologischen Highlights, bietet die FRITZ!Box 7490 alles für das schnellste Heimnetz und lässt keine Wünsche offen.

Neue Geschwindigkeitsklasse bei DSL und WLAN
FRITZ!Box 7490 bringt das High-Speed-Heimnetz an jeden DSL-Anschluss – egal, ob ADSL, ADSL2+ oder VDSL – und deckt mit einer Fülle an Extras alle Kommunikationswünsche bei Breitband und Heimnetz ab. Dabei unterstützt FRITZ!Box 7490 bereits jetzt die kommenden Standards für Übertragungsleistungen von über 100 MBit/s, wie z. B. VDSL-Vectoring. FRITZ!Box 7490 ist kompatibel zu allen gängigen DSL-Anschlüssen, einschließlich der neuen IP-basierten Anschlüsse der Deutschen Telekom.
Neuestes WLAN AC sorgt für spektakuläre Gigabit-Geschwindigkeiten von bis 1.300 MBit/s im kabellosen Heimnetz. Die FRITZ!Box 7490 unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig in der leistungsoptimierten 3 x 3-MIMO-Konfiguration. Dies führt zu spürbar mehr Reichweite und höheren Übertragungsraten im WLAN. Modernste Hardware-Architektur in Verbindung mit blitzschnellem Gigabit-LAN macht das High-Speed-Netzwerk perfekt. Die FRITZ!Box 7490 bildet so eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand oder Media-Streaming. Gespeicherte Filme, Musik und Bilder sind im gesamten Netzwerk verfügbar und können beispielsweise per Smartphone und FRITZ!App Media an Wiedergabegeräte verteilt werden.

Alle Telefonie-Optionen für alle Fälle
Die integrierte TK-Anlage eignet sich für alle Telefonanschlüsse: Analog, ISDN und die neuen IP-basierten Anschlüsse der Deutschen Telekom sowie anderer Anbieter auf DSL-Basis (Voice over IP). Die FRITZ!Box 7490 verfügt neben zwei analogen und einem ISDN-Anschluss auch über eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Schnurlostelefone, wie die FRITZ!Fon-Handgeräte. Per WLAN werden auch IP-Telefone und Smartphones zum vollwertigen Telefon am Anschluss. Mit integriertem Anrufbeantworter, lokalen und Online-Telefonbüchern sowie zahlreichen Komfortfunktionen bleiben bei der Telefonie – auch im professionellen Umfeld – keine Wünsche offen.

Neue Funktionen für Smart Home
FRITZ!Box 7490 verbindet und steuert Stromverbraucher im vernetzten Zuhause. In Verbindung mit FRITZ!DECT 200 werden elektrische Geräte ganz individuell geschaltet – per App, automatisch oder per Cloud-Service.

Stets auf dem neuesten Stand dank FRITZ!OS
AVM erweitert das Betriebssystem der FRITZ!Box – FRITZ!OS – durch Upgrades kontinuierlich um neue Funktionen. Dazu gehören u.a. zahlreiche Anwendungen rund um den Bereich FRITZ!NAS, Online-Speicher, Mediaserver, Smart Home und MyFRITZ!
MyFRITZ! ermöglicht von überall aus einfachen und sicheren Zugriff auf die eigene FRITZ!Box. Bei diesem Personal Cloud Service bleiben alle privaten Daten sicher zu Hause auf einem an der FRITZ!Box angeschlossenen Speicher und können von überall her – egal, ob mit dem Computer, Notebook, Smartphone oder Tablet – abgerufen werden. Auch können Geräte im Heimnetz sicher freigegeben werden.

FRITZ!-Heimnetz – bestes WLAN mit Mesh-Komfort
Mit FRITZ! ist Ihr WLAN auf Knopfdruck immer so groß wie Sie es brauchen. Kombinieren Sie Ihre FRITZ!Box mit den intelligenten FRITZ!WLAN Repeatern und der Kombi aus FRITZ!Powerline mit WLAN. So passen Sie das Heimnetz Ihren individuellen Bedürfnissen an und genießen den vollen Mesh-Komfort.

Auf einen Blick:

  • Schnelles Internet dank integriertem VDSL- und ADSL-/ADSL2+-Modem
  • Routerbetrieb auch mit Kabelmodem oder UMTS-Stick
  • Dual-WLAN AC + N mit 1.300 (5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) für gleichzeitige Nutzung beider WLAN Frequenzen
  • Kindersicherung für die Internetnutzung mit Zeitbudget, BPjM-Modul, Black- und Whitelist
  • Virtual Private Network (VPN)-Unterstützung mit IPsec
  • Telefonanlage für Internet und Festnetz mit Voice-to-Mail und Fax-to-Mail
  • DECT-Basisstation für bis zu 6 Schnurlostelefone
  • Anschlüsse für Analog- und ISDN-Telefone
  • Mediaserver (UPnP AV) für Musik, Webradio, Bilder und Filme im Netzwerk
  • FRITZ!NAS (FTP, SMB, UPnP AV)
  • 2 USB 3.0/2.0-Anschlüsse für Drucker und Speicher im Netzwerk
  • Vollständige Unterstützung von IPv6 für Internet, Heimnetz und Telefonie
  • WLAN-Gastzugang – der sichere Hotspot für Freunde und Besucher
  • Integriert iPhone und Android-Smartphones über WLAN in das Heimnetz
  • FRITZ!OS mit MyFRITZ!, FRITZ!App, Smart Home-Funktionen und mehr
  • fritz.box: Übersichtliche Benutzeroberfläche – intuitiv über den Browser zu bedienen

Anschlüsse:

  • DSL-Anschluss an VDSL und ADSL2+, mit wahlweise analogem oder ISDN-Festnetz
  • Unterstützt IP-basierte Anschlüsse, z.B. der Deutschen Telekom (Call & Surf IP)
  • Kompatibel zu Annex-J-Anschlüssen der Deutschen Telekom
  • Ideal auch für den Einsatz mit externem Modem (Ethernet-WAN-Port) oder UMTS-Stick (UMTS/HSPA)
  • 4 x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T) für Computer, Spielekonsole, Netzwerk, IP-Telefon
  • WLAN-Funknetze nach gängigen Standards (802.11ac, n, g, b, a)
  • 2 x USB 3.0/2.0 für Drucker, Speicher, UMTS-Stick sowie Stick & Surf
  • DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
  • Anschluss von ISDN-Telefonen bzw. -Telefonanlagen (Fon S0)
  • Anschluss für 2 analoge Telefone, Anrufbeantworter oder Fax (TAE und RJ11)

Bedienung:

  • Einfaches Einrichten im Browser (betriebssystemunabhängig) ermöglicht Einsatz mit Windows, Mac OS und Linux
  • Telefone, Anrufbeantworter und Fax einzeln konfigurierbar
  • Wahlregeln für individuelle Nutzung von Internet- und Festnetztelefonie
  • Kurzwahlfunktion, Rufnummernsperre, Durchwahlfunktion, Anruferliste
  • Telefonbuch mit Namen, Rufnummer, Kurzwahl und Druckfunktion
  • WLAN-Verschlüsselung mit individuellem Kennwort ab Werk
  • WLAN über Taster und angeschlossene Telefone an- und abschaltbar
  • Einfache Anmeldung schnurloser DECT-Telefone über Taster
  • Bis zu drei Gespräche gleichzeitig über DECT möglich
  • Einbinden von Cloud-Kontakten (Google, GMX, 1&1 und Web.de) sowie automatischer Abgleich bei Änderungen auf Seite der FRITZ!Box oder beim Cloud-Anbieter
  • Einstellbarer Zugriffschutz für USB-Speicher
  • Erweiterte Ansicht für individuelle Anwendungsszenarien

Details:

  • Geeignet für ADSL (6 MBit/s), ADSL2+ (16 MBit/s) und VDSL (100 MBit/s)
  • WLAN-Funknetze nach 802.11ac (bis 1.300 MBit/s brutto, 5 GHz) und 802.11n (bis 450 MBit/s brutto, 2,4 GHz), abwärtskompatibel zu WLAN 802.11g, b und a
  • WLAN- und DECT-Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch
  • Werkseitig sicher durch WLAN- und DECT-Verschlüsselung sowie voreingestellte Firewall
  • 4 x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T) für Anschluss von Computern und Spielekonsolen
  • Bestehenden Internetzugang über LAN oder WLAN mitnutzen (Gastzugang)
  • FRITZ!NAS - einfacher Zugriff über Browser auf alle Dateien im Netzwerk, unabhängig vom Speicherort
  • Mediaserver verteilt Musik, Bilder und Filme an geeignete Empfänger (SMB, FTP, UPnP AV)
  • 5 Anrufbeantworter inkl. Voice-to-Mail
  • Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild
  • Faxempfang inkl. E-Mail-Weiterleitung (Fax-to-Mail)
  • Unterstützt das neue Internetprotokoll IPv6
  • Sicherer Fernzugriff über das Internet (VPN)
  • Zahlreiche Zusatz- und Komfortfunktionen
  • Durchschnittliche Leistungsaufnahme: 9,3 Watt

Lieferumfang:

  • FRITZ!Box 7490
  • Netzteil
  • 4,25 m langes DSL-Telefon-Anschlusskabel
  • 1,5 m langes LAN-Kabel
  • TAE/RJ45-Adapter zum Anschluss an das analoge Festnetz
  • DSL-Adapter
  • FRITZ!Box-CD und Installationsanleitung
Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, ISDN Router, Kabelmodem, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, UMTS Router, VDSL Router, VoIP Telefonadapter, Wireless Lan Router, WLAN Router, avm umts router, 3g router, 4 port wlan router, Fritz!, Fritz, Fritzbox, Fritz!Box ISDN, VPN, Powerline, FRITZ!Powerline
Angebote (27)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,36*
€ 153,71*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 158,42*
€ 161,96*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 158,74*
€ 162,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,20*
€ 163,77*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 160,37*
€ 163,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002624
ab € 47,55*
Ähnlich
AVM
20002589
ab € 31,76*
Ähnlich
AVM
20002571
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.