Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Wandhalter W1 652108/ Papierrollenhalter/ Performance Design/ Rot Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Wandhalter W1 652108/ Papierrollenhalter/ Performance Design/ Rot Schwarz
Tork Wandhalter W1 652108/ Papierrollenhalter/ Performance Design/ Rot Schwarz
Tork Wandhalter W1 652108/ Papierrollenhalter/ Performance Design/ Rot Schwarz
Tork Wandhalter W1 652108/ Papierrollenhalter/ Performance Design/ Rot Schwarz
Tork Wandhalter W1 652108/ Papierrollenhalter/ Performance Design/ Rot Schwarz
Tork Wandhalter W1 652108/ Papierrollenhalter/ Performance Design/ Rot Schwarz
Tork Wandhalter W1 652108/ Papierrollenhalter/ Performance Design/ Rot Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-652108
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     652108
EAN/GTIN:
     7322540430912
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Der Tork Wandhalter im Performance Design ist besonders effizient und zuverlässig und eignet sich somit perfekt für Umgebungen, in denen Sauberkeit großgeschrieben wird. Die glasfaserverstärkten Zacken ermöglichen ein einfaches Abreißen der Tücher - auch nur mit einer Hand. Die Wandhalterung bietet eine hohe Kapazität und spart zugleich wertvollen Platz auf dem Boden. Somit ist der Tork Rollenspender der perfekte Spender für effektive, zeiteffiziente Reinigung. Er ist kompatibel mit den Tork W1 Wisch- und Reinigungstüchern.

  • Die Wandhalterung im Performance Design ist besonders effizient und zuverlässig - ideal für Orte, an denen Hygiene groß geschrieben wird
  • Mit diesem Wischtuchspender lässt sich die Papiermenge ganz einfach selbst bestimmen und durch die Zähne sauber und leicht abreißen
  • Der Spender zum Aufhängen spart Platz auf dem Boden / Geringer Wartungsaufwand dank extra hohem Fassungsvermögen
  • Einfache Bedienung: Auch mit einer Hand lassen sich die Reinigungstücher optimal in beliebiger Länge abreißen und aus dem Rollenspender für Wischtücher entnehmen
  • Lieferumfang: Tork Rollenhalter Schwarz Rot / Wandhalterung für Wisch Tücher / Höhe: 46.3cm, Breite: 64.6cm, Tiefe: 27.4cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Papierhandtuchspender Wandhalter, Wandhalter Papierhandtuchspender, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender schwarz, bodenständer, essity papierhandtuchspender, arzt zubehör;arzt zubehör echt;arzt zubehör original;handtuch wandhalter;handtuchspender tork;haushaltspapier rollenhalter;krankenhaus hygiene;krankenhaus material;krankenhaus pflege;krankenhaus utensilien;krankenhaus zubehör;küche rollenhalter;küche wandhalterung;küchenhelfer wandhalterung;küchenrollen wandhalter;papierhandtücher tork;papierhandtuchspender tork;papierrollenhalter an der wand;papierrollenhalter bad;papierrollenhalter einhängen;papierrollenhalter für küche;papierrollenhalter für küchenreling;papierrollenhalter handtuch;papierrollenhalter hängen;papierrollenhalter industrie;papierrollenhalter schwarz;papierrollenhalter toilette;papierrollenhalter wand;papierrollenhalter wandbefestigung;papierrollenhalter wandmontage;papierrollenhalter wc;papierrollenhalter zum hängen;papierrollenhalter zur wandbefestigung;papierrollenhalterung;papierrollenspender;praxis zubehör;rollenhalter;rollenhalter für küchenrollen;rollenhalter für papier;rollenhalter hängend;rollenhalter küche;rollenhalter küchenrolle;rollenhalter laufrolle;rollenhalter metall;rollenhalter putzpapier;rollenhalter rot;rollenhalter wandmontage;rollenhalter werkstatt;rollenhalter zum einhängen;rollenspender;rollenspender küche;rollenspender wc;spender kunststoff;spender wandmontage;spender werkstatt;spender zum aufhängen;tork dispenser;tork handtuchspender;tork küchenrolle;tork papier;tork papierhandtücher;tork spender;tork wandhalter;tork wc papierspender;tork werkstatt;tork werkzeug;tork wischtücher;tuchhalter bad;wand spender;wandhalter handtuch;wandhalter küche;wandhalter küchenrolle;wandhalter küchenutensilien;wandhalter papierrolle;wandhalter putzrolle;wandhalter putztuchrolle;wandhalter werkstatt;wandhalterung küche;wandhalterung küchenrolle;wandhalterung küchenutensilien;wandhalterung wc;wc papierrollenhalter;wc rollenhalter;wc wandhalterung;werkstatt papierrollenhalter;werkstatt wandhalterung;werkstattpapier rollenhalter;werkzeug wandhalter;werkzeug wandhalterung;wischtuchspender
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,82*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,80*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,60*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,56*
Zubehör
Tork
652100
ab € 78,34*
Zubehör
Tork
130041
ab € 15,055*
Zubehör
Tork
130052
ab € 12,03*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 51,74*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,52*
Zubehör
essity
190494
ab € 107,57*
Zubehör
essity
510204
ab € 121,65*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,83*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,06*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,59*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.