Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Deckel für Abfallbehälter 205630 / für Elevation Abfallbehälter in weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Deckel für Abfallbehälter 205630 / für Elevation Abfallbehälter in weiß
Tork Deckel für Abfallbehälter 205630 / für Elevation Abfallbehälter in weiß
Tork Deckel für Abfallbehälter 205630 / für Elevation Abfallbehälter in weiß
Tork Deckel für Abfallbehälter 205630 / für Elevation Abfallbehälter in weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-205630
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     205630
EAN/GTIN:
     7322540366662
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer

Der Tork Flachdeckel eignet sich zur Verwendung in Kombination mit dem Elevation Abfalleimer von Tork für viele, verschiedene Waschräume. Er überzeugt mit einem hochwertigen Softschließmechanismus und einer edlen Hochglanzoberfläche aus Kunststoff. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Der Deckel für Tork Abfallbehälter eignet sich zur Verwendung in Kombination mit dem Elevation Abfallbehältersystem und sorgt dank Softschließmechanismus für einen hochwertigen Eindruck
  • Der geruchsdichte Mülleimerdeckel für B1-Abfalleimer ist dank weißer Hochglanzoberfläche aus Kunststoff leicht zu reinigen und somit besonders hygienisch
  • Das B1 Abfallbehältersystem von Tork überzeugt durch Stabilität und modernes, funktionales Elevation Design und hinterlässt bei Gästen einen sehr guten, hygienischen Eindruck
  • Problemlose Wartung & flexible Montage: der WC Eimer lässt sich leicht reinigen und kann wahlweise an der Wand oder am Boden stabil und sicher befestigt werden
  • Lieferumfang: 1x Abfallbehälter Deckel von Tork in weiß für Tork B1 Abfallbehälter / 1.3cm hoch, 30.7cm breit und 24.1cm tief
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckel-eimer 50 liter weiß, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer 50l, badezimmer mülleimer;mülleimer;mülleimer 50 liter;mülleimer 50l;mülleimer bad;mülleimer bad weiß;mülleimer badezimmer;mülleimer fürs bad;mülleimer haus;mülleimer papier;mülleimer system;mülleimer weiß;mülleimer zum aufhängen;toiletten mülleimer;wand mülleimer;wc mülleimer;weißer mülleimer;abfalleimer;abfalleimer 50;abfalleimer 50 liter;abfalleimer 50l;abfalleimer aus kunststoff;abfalleimer bad;abfalleimer bad weiß;abfalleimer badezimmer;abfalleimer design;abfalleimer für bad;abfalleimer für badezimmer;abfalleimer hängend;abfalleimer hoch;abfalleimer system;abfalleimer wc;abfalleimer weiß;abfalleimer zum hängen;bad abfalleimer;gastronomie abfalleimer;wc abfalleimer;abfallbehälter für badezimmer;abfallbehälter für papierhandtücher;abfallbehälter fürs bad;abfallbehälter gastro;abfallbehälter hängend;abfallbehälter papier;abfallbehälter tork;abfallbehälter wand;abfallbehälter wandbefestigung;abfallbehälter wandhängend;abfallbehälter wandmontage;abfallbehälter wc;abfallbehälter weiß;abfallbehälter zum hängen;bad abfallbehälter;papierhandtuch abfallbehälter;abfallsammler;abfallsammler 50;abfallsammler 50 liter;abfallsammler 50l;abfallsammler freistehend;abfallsammler hängend;abfallsammler ohne deckel;abfallsammler wand;abfallsammler wandmontage;mülltonne 50 liter;mülltonne 50l;mülltonne design;mülltonne hygiene;mülltonne kunststoff;mülltonne weiß;mülleimer wandhängend;mülleimer wandmontage bad;mülleimer wandmontage weiß;wandmülleimer badezimmer;wandmülleimer kunststoff;abfalleimer bad weiß;kosmetikeimer hängend;kosmetikeimer kunststoff;kosmetikeimer weiß;wc eimer weiß;tork;tork abfall;tork abfallbehälter;tork abfalleimer;tork eimer;mülleimer deckel;mülleimer deckel dicht;mülleimer deckel geruchsdicht;mülleimer deckel weiß;mülleimer deckel rund;mülleimer deckel küche;mülleimer deckel push;mülleimer deckel 50l;mülleimer deckel bad;mülleimerdeckel ersatz;deckel für abfalleimer;Abfallbehälter Deckel;flachdeckel;abfalleimer deckel;abfalleimerdeckel;
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
563000
ab € 69,01*
Zubehör
Tork
563008
ab € 69,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.