Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

T-F für Fliesen 2,0 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twin-Fix
Twin-Fix
Artikel-Nr.:
     C468-40102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4911831527
EAN/GTIN:
     9006547401028
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Dünnbettheizmatte
Fußbodenheizung
dünnbettheizmatte
TWIN-FIX für Fliesen 2,0 m²
Nur eine Anschlussleitung und daher sehr einfach zu planen und zu verlegen! Twin-Fix ist ideal für die Installation mit verschiedenen Bodenbelägen geeignet.
Breite: 0,5m, Länge 4m, 2m², 160 Watt
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fussbodenheizung, Fussboden-Temperiersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4911831525
€ 39,12*
Ähnlich
k.A.
4911831526
€ 47,10*
Ähnlich
k.A.
4911831529
€ 71,05*
Ähnlich
k.A.
4911831531
€ 87,02*
Ähnlich
k.A.
4911831533
€ 110,97*
Ähnlich
k.A.
4911831535
€ 126,93*
Ähnlich
k.A.
4911831537
€ 142,90*
Ähnlich
k.A.
4911831539
€ 158,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG