Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Smart Office 11 Single Monitor Arm Clamp + Bolt Through


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Smart Office 11 Single Monitor Arm Clamp + Bolt Through
BakkerElkhuizen Smart Office 11 Single Monitor Arm Clamp + Bolt Through
BakkerElkhuizen Smart Office 11 Single Monitor Arm Clamp + Bolt Through
BakkerElkhuizen Smart Office 11 Single Monitor Arm Clamp + Bolt Through
BakkerElkhuizen Smart Office 11 Single Monitor Arm Clamp + Bolt Through
Artikel-Nr.:
     C4630-BNESO11
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESO11
EAN/GTIN:
     8719274670384
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Smart Office
Die Smart Office Monitorarme wurden entwickelt, damit Sie Ihre Bildschirme einfach und bequem in die ergonomisch richtige Position bringen können. Es sind zwei Varianten erhältlich, der Smart Office Single für einen Bildschirm und der Smart Office Dual für zwei Bildschirme.

Neutrale Körperhaltung, ergonomisches Arbeiten.
Die Smart Office-Monitorarme ermöglichen die ideale ergonomische Einstellung Ihres Bildschirms bzw. Ihrer Bildschirme. Für die ergonomisch richtige Bildschirmposition ist es wichtig, die Höhe, die Tiefe und den Blickwinkel Ihres Bildschirms einstellen zu können. Außerdem müssen die Lichtverhältnisse berücksichtigt werden, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Eine optimale Monitorposition führt zu einer neutralen Haltung von Nacken und Oberkörper. Die Vorteile sind ein höherer Komfort sowie ein verbesserter visueller Komfort und eine Steigerung Ihrer Produktivität um 10%. Auch bei der Zusammenarbeit mit Kollegen kann die einfache und stufenlose Verstellbarkeit der Monitorarme hilfreich sein. So können Sie die Position Ihres Bildschirms leicht anpassen und ihn neigen und drehen, so dass auch Ihr Kollege die perfekte Sicht auf Ihren Bildschirm hat, um etwas zu zeigen. Mit den Smart Office Monitorarmen erreichen Sie den besten Arbeitskomfort und ein ergonomisch, korrektes Sehverhalten vor Ihrem(n) Bildschirm(en).
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
10 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
9 kg
Montage:
Klemme/Durchführung
Tischstärke (min.):
20 mm
Tischstärke (max.):
120 mm
Abstand zur Wand (max):
520 mm
Mitgelieferte Kabel:
USB
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Höhenanpassungsrate:
170 - 500 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Neigungswinkelbereich:
15 - 90 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Breite:
550 mm
Tiefe:
520 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
3000 g
Verpackungsbreite:
293 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Verpackungshöhe:
116 mm
Paketgewicht:
3900 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.