Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Wireless (Right Hand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Wireless (Right Hand)
BakkerElkhuizen Evoluent4 Mouse Wireless (Right Hand)
Artikel-Nr.:
     C4630-BNEEVR4W
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEEVR4W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Die Evoluent4 Wireless Vertikalmaus ist eine patentierte ergonomische Maus, die Sie dabei unterstützt, gesund, bequem und produktiv zu arbeiten.

Die Evoluent4 Right Wireless verfügt über großartige Funktionen wie sechs programmierbare Tasten, eine direkt erreichbare DPI-Taste, mit der Sie die Zeigergeschwindigkeit auf einen der vier verschiedenen Werte (800-1300-1800-2600) einstellen können, ein beleuchtetes Evoluent-Logo, das sich ausschaltet, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet, und eine Lippe, die den kleinen Finger unterstützt. Beginnen Sie Ihre Arbeit mit der Evoluent4 Right Wireless und stützen Sie Ihre Hand in einer aufrechten, neutralen Haltung, die ein Verdrehen des Unterarms verhindert. Der Evoluent4 Right Wireless bietet Ihnen überragenden Komfort bei Ihrer Arbeit am Computer. Mit dieser vertikalen Maus werden Sie mit höchsten Komfort an Ihrem Computer arbeiten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
236 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
89 mm
Tiefe:
111 mm
Höhe:
77 mm
Gewicht:
170 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, Unix
Kabellose Reichweite:
6 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Vertikale Ausführung:
Ja
Material:
Kunststoff
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
2600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
4
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
6
Tastenfunktionen:
Rücken, Copy/Paste, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.