Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HARIBO Bronchiol - 1 Karton à 10 Packungen zu 100g


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HARIBO Saure Pommes - 1 Karton à 24 Packungen zu 100g
HARIBO Saure Pommes - 1 Karton à 24 Packungen zu 100g
Artikel-Nr.:
     C460-37327
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     37327
EAN/GTIN:
     4001686373279
Suchbegriffe:
Bonbon
Cafe-Gebäck
Drops
Frucht-Gummi

HARIBO Bronchiol - 1 Karton à 10 Packungen zu 100g

10 Packungen zu 100g = 1,0kg Bronchiol

...einfach für alle Anlässe, der Kundenbindung von Geschäftspartnern bis Gästebewirtung...

  • Konferenzen & Besprechungen
  • Empfang & Begrüßung von Gästen
  • Beilage in Paketen und Briefsendungen
  • Betthupferl in Hotels
  • Messen
  • Veranstaltungen & Events
  • Catering
Weitere Suchbegriffe: Fruchtgummi, Hals-Bonbons, Halsbonbons, Husten-Bonbons, Hustenbonbons, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Kräuter-Bonbons, Kräuterbonbons, Portionsware, fruchtgummi haribo, Hustenbonbon, Süßwaren, Gummibärchen, Gummitiere, Gummibären, Gästebewirtung, Süßigkeiten, Knabbereien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
1 Karton enthält 10 Beutel (€ 0,827* pro Beutel)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HARIBO Tropi Frutti - 1 Karton à 30 Packungen zu 100g
Haribo
37372
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG