Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HARIBO Salino - 1 Karton à 30 Packungen zu 200g


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HARIBO Vampire - 1 Karton à 22 Packungen zu 200g
HARIBO Vampire - 1 Karton à 22 Packungen zu 200g
Artikel-Nr.:
     C460-21611
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     21611
EAN/GTIN:
     4001686216118
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
haribo lakritz

HARIBO Salino - 1 Karton à 30 Packungen zu 200g

30 Packungen zu 200g = 6,00kg Salino

...einfach für alle Anlässe, der Kundenbindung von Geschäftspartnern bis Gästebewirtung...

  • Konferenzen & Besprechungen
  • Empfang & Begrüßung von Gästen
  • Beilage in Paketen und Briefsendungen
  • Betthupferl in Hotels
  • Messen
  • Veranstaltungen & Events
  • Catering
... > Haribo > Lakritz > Beutel
Weitere Suchbegriffe: Lakritzen, Süßwaren, Gästebewirtung, Süßigkeiten, Knabbereien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,70*
1 Karton enthält 30 Beutel (€ 0,99* pro Beutel)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HARIBO Salino - 1 Karton à 30 Packungen zu 200g
Haribo
25105
ab € 20,06*
Ähnlich
HARIBO Lakritz-Parade - 1 Karton à 20 Packungen zu 200g
Haribo
25109
€ 35,64*
Ähnlich
HARIBO Katinchen - 1 Karton à 30 Packungen zu 200g
Haribo
21613
ab € 17,64*
Ähnlich
HARIBO Lakritz-Parade - 1 Karton à 30 Packungen zu 200g
Haribo
22112
ab € 12,04*
Ähnlich
HARIBO Katinchen - 1 Karton à 20 Packungen zu 200g
Haribo
22120
€ 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG