Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "Sprehblase", farbig, Format 70 x 70mm. 250Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N48707
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N48707
EAN/GTIN:
     9023800487070
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N48707 "SPRECHBLASE";ca.70x70mm;250 Blatt;5 neon-farbig; Haften sicher, dauerhaft und sauber;Leichtes Ablösen, einfaches Beschriften;Blister
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb;orange;blau;pink;grün
Inhalt:
250 Blatt
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Verpackung:
Blisterkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.