Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "WÜRFEL", 75 x 75mm, farblich sortiert. Verpackung 450 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N48465
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N48465
EAN/GTIN:
     9023800484659
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N48465 "WÜRFEL SUMMER";75x75mm;450 Blatt;4 neon-farbig;der große Würfel in Neonfarben im Format 75 x 75mm haften sicher und dauerhaft; Packung mit 450 Blatt;Einzelverschweißt
Weitere Informationen:
Farbe:
orange;gelb;grün;magenta
Inhalt:
450 Blatt
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Verpackung:
Liegeware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.