Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "NOTES", 75 x 75mm, grün. 100 Blatt je Block. Im Polybag.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N47077
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N47077
EAN/GTIN:
     9023800470775
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Haftnotiz
Haftnotizblock
Kores Haftnotizen N47077 "NEON NOTES";75x75mm;neon-grün;100 Blatt;Haften sicher, dauerhaft und sauber;Leichtes Ablösen, einfaches Beschriften;Hängeware
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
100 Blatt
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Verpackung:
Hängeware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.