Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "NOTES", 125 x 75mm, gelb. 100 Blatt je Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N46125
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N46125
EAN/GTIN:
     9023800461254
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N46125 "notes";125x75mm;gelb;100 Blatt;Haften sicher, dauerhaft und sauber;leichtes Ablösen;einfaches Beschriften
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
100 Blatt
Länge:
125 mm
Breite:
75 mm
Verpackung:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, kores haftnotiz, haftnotiz, Indexstreifen, Notes, Ablösbar, Kores
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.