Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kores Haftnotizen "NOTES", 75 x 50mm, gelb, 100 Blatt je Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-N46057
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N46057
EAN/GTIN:
     9023800460578
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Kores Haftnotizen N46057 "notes";50x75mm;gelb;100 Blatt;Haften sicher, dauerhaft und sauber;leichtes Ablösen;einfaches Beschriften
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Inhalt:
100 Blatt
Länge:
50 mm
Breite:
75 mm
Verpackung:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, kores haftnotiz, haftnotiz, haftnotiz 75x50mm, Indexstreifen, Notes, Ablösbar, Kores
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.