Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband Nylon schwarz/rot für Modell Epson ERC 30, 34, 38 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G655NYSR
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G655NYSR
EAN/GTIN:
     4045257665523
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Kores kompatibles Farbband G655NYSR;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz/rot;ersetzt Modell Epson ERC 30, 34, 38, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
13 cm
Breite:
8 cm
Gerät:
Epson ERC 30, 34, 38 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, registrierkassen farbband, Farbband, Kores, kompatibel, Epson
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.