Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband für Modell Epson ERC 39 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband für Modell Epson ERC 39 ua
Artikel-Nr.:
     C4584-A139NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     A139NYS
EAN/GTIN:
     4045257813917
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
Kores kompatibles Farbband A139NYS;für Nadeldrucker;Farbband:Nylon;schwarz;ersetzt Modell Epson ERC 39, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
12 cm
Breite:
7 cm
Gerät:
Epson ERC 39 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Epson
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.