Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büropapier Elco Color A4, intensiv rot, 80 g/qm, 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-74616.92
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74616.92
EAN/GTIN:
     7610425327908
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Büropapier Elco Color. Format: A4. Grösse (B x H): 210 x 297 mm. Farbe: intensiv rot. Material und Papiergewicht: Papier, 80g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Blatt. Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivrot
Inhalt:
100 Blatt
Format:
A4 DIN
Verpackung:
CelloZip
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.