| |
|
| Artikel-Nr.: C4461-84010107 Herst.-Nr.: 84010107 EAN/GTIN: 4007537022907 |
| |
|
| | |
| Rieber Gastronormbehälter Edelstahl GN Behälter Modell 11 200
Gastronormbehälter aus Edelstahl - ohne Griffe \nIDEAL ZUM LAGERN, AUFBEWAHREN UND AUSGEBEN VON LEBENSMITTELN \n(WIE Z. B. SOSSEN, SUPPEN, NUDELN, FLEISCH). \n \nGN-Behälter sind heute Standard in jeder Küche. Doch die scheinbar unendlichen Einsatzmöglichkeiten gehen weit über die Lagerung und den Transport von Speisen hinaus. \n \nDurch die richtige Kombination aus Behältern und Deckeln sowie die Wahl der Oberfläche erhält der GN-Behälter seine Funktion. \n \nAlle GN-Behälter sind spülmaschinenfest. Es gibt sie in diversen Größen, Tiefen und Ausführungen. Die ausgeprägten Stapelschultern garantieren zudem platzsparendes Einstapeln. \n \nWichtige Info zur Füllhöhe: Bei unseren Angaben der Füllhöhe beziehen wir uns auf den praxisgerechten Umgang mit den eingefüllten Speisen: Werden die Behälter bis zum Rand aufgefüllt liegt der Deckel in der Soße oder in den Speisen. Wir berechnen deshalb unsere Füllhöhe im Gegensatz zu anderern Herstellern nur bis zum Stapelschulter-Rand und nicht bis zum obersten Rand.
Die Vorteile auf einen Blick: \n \n• Hohe Stabilität der Ecken und Verwindungssteifigkeit durch enge Radien \n• Stapelfähig und gute Belüftung im gestapelten Zustand durch eine tiefgezogene Stapelschulter \n• Unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten durch ein breites Deckelprogramm \n• Sicher und hygienisch \n• Mehrwegsystem \n• Lagern, Aufbewahren, Transportieren, Ausgeben – alles in einem Behälter \n• Behälter und Deckel kompatibel einsetzbar innerhalb des Rieber Programm Edelstahl und Kunststoff \n• made in Germany
Weitere Informationen: | | Länge: | 325 mm | Breite: | 530 mm | Höhe: | 200 mm | Gewicht: | 2,19 kg | Inhalt: | 26 Liter | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | geschlossen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter chromnickelstahl gn 1/1-200, gn-behälter 1/1, gn-behälter edelstahl, Rieber, Gastronorm, Gastronorm Behälter, Gastrobehälter, Gastro-Behälter, Edelstahlbehälter, Edelstahl-Behälter, Einschubblech, Edelstahl GN, Rieber GN-Behälter, Gastronorm-Blech, Kochbehälter, Rieber GN |
| | |
| |