Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rieber Gewindemuffe 1/2 Zoll x 140mm 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindemuffe 1/2" x 140mm 1.4301 Perspektive
Gewindemuffe 1/2" x 140mm 1.4301 Perspektive
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-32431010
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     32431010
EAN/GTIN:
     4007537160395
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 1/2" edelstahl
gewinde muffe
Rieber Gewindemuffe 1/2 Zoll x 140mm 1.4301
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,20799999999999999 kg
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/2", Rieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rieber
32440101
ab € 1,53*
Ähnlich
Rieber
32430702
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.