| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9875300 Herst.-Nr.: 9875300 EAN/GTIN: 4031101501017 |
| | |
|
| | |
| Amstulpen Einweg-Chemikalienschutz Zubehör Modell-Nr.: 9862, Art.-Nr.: 98753 Farbe: weiß Material: PP-Spinnvlies mit PE-Folie laminiert - beidseitig mit Gummizug - 50 Paar lose im Beutel Nur zum einmaligen Gebrauch !!! Größe: Einheitsgröße Techn. Datenblatt beachten! Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex accessoires | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | one size | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | uvex Einweg-Armstulpen | Produkttyp: | Accessoires | Produkttyp Untertypen: | Armstulpen | Suchfarbe (Filter): | weiß | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, einwegoverall pp weiß, arm schnittschutz, uvex armschutz, workwear, berufsbekleidung, arbeitsschutzkleidung, arbeitskleidung, arbeitsklamotten, 9862, 98753 |
| | |
| |