Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex thermo boss 9754000 weiß ohne Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9754000
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9754000
EAN/GTIN:
     4031101074160
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Der gewichtsoptimierte “Wärmehelm“ uvex thermo boss ist für den Einsatz bei sehr hohen Umgebungstemperaturen geeignet
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex thermo boss
Größe verkettet:
52 cm - 61 cm
Marke:
uvex
Material Außenschale:
Polycarbonat (PC)
Produktart:
Schutzhelm
Produktname:
uvex thermo boss
Produkttyp:
Industrieschutzhelm
Schirmlänge:
langer Schirm
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex schutzhelm 52 - 61 cm farbe weiß, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, handwerkerhelm, bauarbeiterhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, industrieschutzhelm, bauhelm, 9754, 97540
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.