| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9301544 Herst.-Nr.: 9301544 EAN/GTIN: 4031101402031 |
| | |
|
| | |
| Die uvex ultravision zeichnet sich durch Komfort, Ergonomie und uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aus. Die flexible Vollsichtbrille eignet sich auch als Überbrille und ist in Versionen mit Celluloseacetat- oder Polycarbonatscheiben erhältlich, außerdem in einer Schweißerschutzausführung oder mit hochklappbarem Mundschutz. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex ultravision | Beschichtung: | Antifog | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Celluloseacetat (CA) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex ultravision | Produkttyp: | Vollsichtbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | transparent | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9301, 93016 |
| | |
| |