| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9301145 Herst.-Nr.: 9301145 EAN/GTIN: 4031101603933 |
| | |
|
| | |
| Auch die Schweißerschutz-Variante der uvex ultravision zeichnet sich durch Komfort, Ergonomie und uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aus. Die flexible Vollsichtbrille eignet sich auch als Überbrille und ist alternativ auch in Versionen mit Celluloseacetat- oder Polycarbonatscheiben erhältlich, außerdem mit hochklappbarem Mundschutz. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex ultravision | Beschichtung: | uvex infradur plus | Beschichtung (gekürzt): | inf. plus | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 B KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex ultravision | Produkttyp: | Vollsichtbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 5 | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Transmission: | 2% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9301, 93013 |
| | |
| |