| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9193838 Herst.-Nr.: 9193838 EAN/GTIN: 4031101631011 |
| | |
|
| | |
| So geht Augenschutz heute. Die uvex sportstyle steht für eine neue Generation innovativer Schutzbrillen: Klares, sportliches Design trifft auf höchste Funktionalität und Sicherheit – dieses Leichtgewicht trägt jeder gerne! Die beidseitig entspiegelten Scheiben der AR-Variante ermöglichen entspanntes Abeiten auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex sportstyle | Beschichtung: | uvex supravision AR | Eigenschaften Scheibentönung: | Reduzierung von Spiegelungen und Reflexionen | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex sportstyle | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos AR (superentspiegelt) | Suchfarbe (Filter): | schwarz, blau | Transmission: | 97% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9193, 91932 |
| | |
| |