Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

uvex cyberguard Schutzbrille beidseitig beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C4406-9188121
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9188121
EAN/GTIN:
     4031101338019
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex cyberguard – mit Stil bei der Arbeit

Mit ihrem großen Sichtbereich und ihren individuellen Einstellmöglichkeiten vereint diese Brille zuverlässigen Schutz mit einzigartigem Tragekomfort – und das so sportlich und mit Stil, dass Sie sie nach getaner Arbeit am liebsten gar nicht mehr absetzen wollen.

Allgemeine Merkmale
  • Kopfband aus Textil
  • Rahmenfarbe: schwarz, orange
  • farblose PC-Scheibe

Schutz-Merkmale
  • zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter)
  • Kennzeichnung: W 166 F 34 CE – 2-1,2 W 1 F DIN CE
  • Kennzeichnung für Flüssigkeiten (3) und Grobstaub (4)
  • zuverlässiger UV-400-Schutz
  • großer Abdeckungsbereich
  • zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform

Komfort-Merkmale
  • beidseitig beschlagfrei, außerdem kratzfest und antistatisch (uvex supravision plus)
  • uvex quattroflex-Bügel mit vier Komfort- Kissen für bequemen, druckfreien Sitz im Ohrbereich

Weitere Informationen:
Beschichtung:
uvex supravision plus
Scheibenfarbe:
Farblos
Fassungsfarbe:
schwarz
Scheibenart:
PC Kunststoff UV Filter
EN-Norm:
EN 170
Mechanische Risiken:
Partikel m. niedr. Energie (F) | Erhöhte Festigkeit (S)
Risiken durch Strahlung:
UV Strahlung (UV400)
Weitere Anforderungen:
innen und außen beschlagfrei
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.