| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9180145 Herst.-Nr.: 9180145 EAN/GTIN: 4031101604107 |
| | |
|
| | |
| Zeitlos und doch modern. Komfortabel und doch sicher. Die uvex futura ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer einzigartigen Schutzbrille. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex futura | Beschichtung: | uvex infradur | Beschichtung (gekürzt): | infradur | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT K CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex futura | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 5 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Transmission: | 2% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9180, 91803 |
| | |
| |