| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9178043 Herst.-Nr.: 9178043 EAN/GTIN: 4031101511993 |
| | |
|
| | |
| Auch als Schweißerschutzbrille überzeugt die uvex super fit, indem sie alle Eigenschaften einer zeitgemäßen Bügelbrille mit den Vorteilen hochmoderner Materialien kombiniert. Die ultradünne Wrap-Around-Scheibe mit der Basiskurve 6.5 bietet besten Schutz gegen mechanische Risiken. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex super fit | Beschichtung: | uvex infradur plus | Beschichtung (gekürzt): | inf. plus | Eigenschaften Scheibentönung: | perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern, Sig | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | grau | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FT KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex super fit | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | grau Schweißerschutz 3 | Suchfarbe (Filter): | schwarz, grün | Transmission: | 13% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille uvex polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, 9178, 91783 |
| | |
| |