| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9161005 Herst.-Nr.: 9161005 EAN/GTIN: 4031101062372 |
| | |
|
| | |
| Mit ihrer großen Panoramascheibe eignet sich die uvex 9161 hervorragend als Überbrille für Korrektionsbrillenträger – ihre längenverstellbaren Bügel ermöglichen dabei einen stets einwandfreien Sitz. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex 9161 | Beschichtung: | uvex supravision sapphire | Beschichtung (gekürzt): | sv sapp. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex 9161 | Produkttyp: | Überbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | blau, schwarz | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, schutzbrille, schutzbrille für brillenträger, 9161, 91610 |
| | |
| |