Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

uvex 1 ladies Sicherheitsschuh S2 Damen Halbschuh Weite 10 Gr. 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C4406-8562735
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8562735
EAN/GTIN:
     4031101559452
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 ladies — Leistung neu definieren

uvex 1 ladies Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.

Allgemeine Merkmale
  • besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh
  • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei
  • für orthopädische Zurichtungen und Einlagen uvex medicare geeignet
  • Farbe: grau, pink
  • erhältlich in den Weiten: 10, 11
  • erhältlich in den Größen: 35 bis 43

Schutz-Merkmale
  • Schutzklasse S2 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC)
  • erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe — kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfort-Merkmale
  • außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
  • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete
  • leichte Anwendungen
Weitere Informationen:
ESD:
ESD-zertifiziert
Schuhfarbe:
grau/pink
Innenausstattung:
Klimakomfortfußbett uvex 1
Sohlenweite:
Weite 10
EN-Gruppe:
345:11 S2 SRC
Sohlenart:
uvex 1 cushion
Größe:
35
Mechanische Risiken:
Herabfall. Gegenst./Einklemmen
weitere Anforderungen:
Lackneutralität
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,8613*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,9813*
€ 91,6077
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,1813*
€ 89,4657
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,5813*
€ 86,3717
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,8613*
€ 85,5149
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.