Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

uvex 1 Sicherheitsschuh S1P Halbschuh Weite 10 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild weitere
Artikel-Nr.:
     C4406-8514136
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8514136
EAN/GTIN:
     4031101579795
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 x-tended support — Leistung neu definieren

uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 P und S3 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.

Allgemeine Merkmale
  • besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-P-Sicherheitshalbschuh
  • für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
  • individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei
  • für orthopädische Zurichtungen und Einlagen uvex medicare geeignet
  • Farbe: schwarz, lime
  • erhältlich in den Weiten: 10, 11, 12
  • erhältlich in den Größen: 35 bis 52

Schutz-Merkmale
  • Schutzklasse S1 nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für Durchtritthemmung (P), sehr gute Rutschhemmung (SRC)
  • erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe — kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
  • mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen — dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz
  • nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfort-Merkmale
  • außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
  • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
  • auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete
  • leichte Anwendungen
Weitere Informationen:
ESD:
ESD-zertifiziert
Schuhfarbe:
schwarz/lime
Innenausstattung:
Klimakomfortfußbett uvex 1
Sohlenweite:
Weite 10
EN-Gruppe:
345:11 S1 P SRC
Sohlenart:
uvex 1 support
Größe:
36
Mechanische Risiken:
Herabfall. Gegenst./Einklemmen | Durchtrittsgefährdung
weitere Anforderungen:
Lackneutralität | Einsatz im Trockenen | besond. rutschfeste Laufsohlen | ESD-Ausstattung | Extreme Leichtigkeit | hohe Atmungsaktivität | Mehrweitensystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,9506*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,8106*
€ 93,7846
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,6006*
€ 91,1547
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,3606*
€ 89,6791
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,9506*
€ 88,0012
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.