Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex origin Halbschuhe S3 84502 schwarz Weite 11 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8450242
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8450242
EAN/GTIN:
     4031101257785
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturen zwischen minus 17 und plus 150 Grad Celsius, eine schnittfeste, chemikalienresistente, abriebfeste, selbstreinigende Laufsohle, dazu robustes Oberleder – den uvex origin bringt so schnell keine Aufgabe aus dem Tritt.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex origin
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
42
Marke:
uvex
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex origin
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex origin
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
Stahlkappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,45*
€ 107,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,04*
€ 105,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,42*
€ 100,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,50*
€ 96,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,57*
€ 86,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.