Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe S2 - uvex motion light, Halbschuhe, Stahlkappe, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C4406-6983840
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6983840
EAN/GTIN:
     4031101469423
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion light Halbschuh 6983 S2 SRC- Breite, sportliche Passform- Obermaterial Nubukleder- Atmungsaktives Textilfutter- Schlaufenschnürsystem- uvex anti-twist Hinterkappe sorgt für mehrStabilität und Umknickschutz- Weiche, gepolsterte Staublasche- Weich gepolsterter Schaftabschluss- Auswechselbares Komfortfußbett, antistatisch,mit Feuchtigkeitstransportsystem fürverbesserten Klimakomfort- Erfüllt die ESD-Anforderung:Ableitwiderstand <(><<)> 35 Megaohm- PUR-Laufsohle- Art.-Nr. 6983.8- Weite 11- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC- Größe 38 - 48
Weitere Informationen:
Weite:
11
Produkttyp:
Halbschuhe
Verschluss:
Schnürsenkel
Produktart:
Sicherheitsschuhe
Sohle:
Polyurethan-Sohle
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Rutschhemmung:
SRC
Durchtritthemmung:
Ohne Durchtritthemmung
Futter:
Textil
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzstufe:
S2 SRC
Ausstattung:
Anti-Twist-Hinterkappe | Geschlossener Fersenbereich | Weich gepolsterte Lasche | Weich gepolsterter Schaftabschluss
Pflegehinweis:
Nach dem Gebrauch von grober Verschmutzung befreien und mit handelsüblichen Mitteln pflegen | Trocknen auf Heizung, Heizgebläse oder Schuhtrockner wird nicht empfohlen
Geschlecht:
Damen | Herren
Schutz chemische Risiken:
Öl- und Benzinbeständigkeit (FO)
Schutz mechanische Risiken:
Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme (WRU) | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) | Schutz vor Umknicken
Produktschutz:
Antistatik (A)
Obermaterial:
Leder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,13*
€ 70,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,64*
€ 65,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.