Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

uvex xenova hygiene Sicherheitsschuh S2 Halbschuh Weite 11 Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C4406-6962842
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6962842
EAN/GTIN:
     4031101473086
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex xenova® hygiene Slipper 6962 S2 SRC- Besonders leichter Schuh in Slipperform- Metallfrei- Anzahl der Nähte auf das notwendigste beschränkt,um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren- Optimierter Tragekomfortdank uvex climazone Technologie- Atmungsaktives Hightech-Mikrofaser-Obermaterial,abriebfest und hydrophobiert- Besonders atmungsaktives Distance Mesh Futtermaterial- uvex anti-twist Hinterkappe für mehrStabilität und Umknickschutz- Für Chromallergiker geeignet, da aussynthetischen Materialien gefertigt- uvex xenova® duo Zehenschutzkappen induo component technology, thermisch isolierendWeich gepolsterter Schaftabschlussund gepolsterte Zunge- Auswechselbares Komfortfußbett,antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem- uvex 3D hydroflex® foam Fußbett füroptimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich- Erfüllt die ESD-Anforderung:Ableitwiderstand <(><<)> 35 Megaohm- PUR-Laufsohle- Art.-Nr. 6962.8- Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC- Größe 35 - 50
Weitere Informationen:
Sohlenweite:
Weite 11
ESD:
ESD-zertifiziert
Schuhfarbe:
weiß
Innenausstattung:
uvex 3D hydroflex®foam Fußbett
EN-Gruppe:
345:11 S2 SRC
Sohlenart:
xenova nrj PUR DUO Sohle
Größe:
42
Mechanische Risiken:
Herabfall. Gegenst./Einklemmen
weitere Anforderungen:
Lackneutralität | Einsatz in Feuchtigkeit/Nässe | besond. rutschfeste Laufsohlen | ESD-Ausstattung | Extreme Leichtigkeit | hohe Atmungsaktivität
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,88*
€ 91,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.