Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unipur carbon 60556 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     721-01837541
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6055608
EAN/GTIN:
     4048612024775
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unipur carbon eignet sich für mechanische Präzisionsarbeiten in antistatischen Arbeitsumgebungen. Seine Mikrobenoppung ermöglicht sehr gute Griffsicherheit bei hervorragendem Tast- und Fingerspitzengefühl.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex unilite / unipur
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Carbon-Mikrobenoppung
Größe verkettet:
8
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Carbon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex unipur carbon
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, montagehandschuhe, 6033, 60556
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 3,98*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,09*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,31*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,96*
€ 4,32*
8 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 4,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.