Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic C3 60080 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     721-01831567
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6008008
EAN/GTIN:
     4048612043493
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leicht, flexibel und elastisch! Der uvex phynomic B foam ist nicht umsonst einer der beliebtesten Handschuhe. Er sitzt wie eine zweite Haut und optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen ein leichter Schnittschutz und/oder Feingefühl gefordert ist.uvex phynomic Schnittschutzhandschuhe stammen aus unsere CO2 neutralen Produktion in Deutschland. Sie erfüllen höchste Ansprüche zum Schutz Ihrer Gesundheit (proDERM®). Dank der Touchscreen-Eignung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen gibt es keinen Grund mehr den uvex phynomic B foam auszuziehen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer-Schaum
Größe verkettet:
8
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan, High Performance Polyethylen (HPPE),
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic C3
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutzhandschuhe, 6037, 60080
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 7,68*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 6,24*
€ 7,82*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 8,11*
16 Tage
unbekannt
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,53*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 8,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 6,12* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.