Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     C4403-88192500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88192500
EAN/GTIN:
     4008838252628
Suchbegriffe:
Türvorhang
maximex türvorhang

Maximex Türvorhang Blau-Weiß, zuschneidbar

Mit dem Maximex Türvorhang im maritimen Blau-Weiß haben Sie nicht nur eine dekorative, sondern auch sehr praktische Lösung gefunden. Sie können den Streifenvorhang nicht nur für Türen nutzen, sondern auch Balkon oder Terrasse, Wohnmobil und Camper damit verschönern und sich vor lästigen, fliegenden Insekten schützen. Zudem schützt der Vorhang auch vor neugierigen Blicken.

Der Türvorhang wird einfach über der entsprechenden Tür angebracht und mit einem Klettband, das im Lieferumfang enthalten ist, befestigt - ganz ohne Nägel oder lästiges Bohren.
Der clevere Türvorhang ist mit einem Tunnelzug versehen, so dass er auch an einer Gardinenstange befestigt werden kann.

Gefertigt ist dieser Vorhang aus pflegeleichtem Polyester - so kann der Vorhang auch ganz leicht gereinigt werden. Der gelieferte Türvorhang hat ein Maß von 90 x 200 cm und kann in Breite und Länge beliebig zugeschnitten werden.

Textilzusammensetzung:


•100% Polyester


Produktdetails:


•Praktischer Streifenvorhang für Balkon, Terrasse und Wohnwagen in Blau/Weiß
•Luft kann ungehindert zirkulieren, lästige Insekten und neugierige Blicke der Nachbarn bleiben draußen
•inklusive Klettband zur Befestigung ohne hämmern & bohren
•Mit Tunnelzug versehen, auch für Garderobenstangen geeignet
•Aus pflegeleichtem und abwaschbarem Polyester
•Maße (B x H): 90 x 200 cm, zuschneidbar









Material: 100 % Polyester
Farbe: Blau, Weiß
Maße B/H/T: 90 cm x 200 cm x 0,1 cm
Nettogewicht: 100 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
100 g
Bruttogewicht:
110 g
Länge Einzelartikel:
0,1 cm
Höhe Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
90 cm
Farbe:
Blau, Weiß
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Fadenvorhang, Streifenvorhang, Insektenschutz-Vorhang, Dekovorhang, Raumteiler, Sichtschutz, Terrassenvorhang, Vorhang, dekorationsvorhang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 540 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 1170 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.