Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk Blau, 37 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk Blau, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk Blau, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk Blau, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk Blau, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk Blau, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk Blau, 37 x 90 cm
Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk Blau, 37 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-84371500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84371500
EAN/GTIN:
     4008838880326
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Badewanneneinlage

Maximex Wanneneinlage Natur-Kautschuk Blau, 37 x 90 cm

Für mehr Komfort und Sicherheit in der Badewanne sorgt die praktische Wanneneinlage aus hochwertigem Natur-Kautschuk in Blau.

Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann. Die rutschhemmende Einlage von Maximex verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche, welche zuverlässig das Ausrutschen in Badewanne und Dusche verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen der Unterlage. Die clevere Lochstruktur ermöglicht einen optimalen Wasserabfluss.

Mit ihrer rechteckigen Form von 37 x 90 cm hat die Wanneneinlage eine für gängige, klassische Badewannenformen passende Größe. Bei Bedarf kann die Badematte bei 40ºC in der Maschine gewaschen werden.





Material: Gummi
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 90 cm x 0,2 cm x 37 cm
Nettogewicht: 911 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
911 g
Bruttogewicht:
916 g
Länge Einzelartikel:
37 cm
Höhe Einzelartikel:
0,2 cm
Breite Einzelartikel:
90 cm
Farbe:
Blau
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badewanneneinlage maximex, badewanneneinlage, Badewannen-matte;einlage;rutschfest;anti-rutsch;fest;kinder;set;grau;baby;dusche;mit;kissen;für;schwarz;weiß;muster;noppen;bad;dusche;unterlage;stein-optik;gummi;mit;saugnapf;bad;senioren;antibakteriell;blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 72 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 156 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
84361500
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.