Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Diamond Clean Entkalker Diamant für Wasserhähne, Entkalkerballon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Diamond Clean Entkalker Diamant für Wasserhähne, Entkalkerballon
Maximex Diamond Clean Entkalker Diamant für Wasserhähne, Entkalkerballon
Maximex Diamond Clean Entkalker Diamant für Wasserhähne, Entkalkerballon
Maximex Diamond Clean Entkalker Diamant für Wasserhähne, Entkalkerballon
Maximex Diamond Clean Entkalker Diamant für Wasserhähne, Entkalkerballon
Maximex Diamond Clean Entkalker Diamant für Wasserhähne, Entkalkerballon
Maximex Diamond Clean Entkalker Diamant für Wasserhähne, Entkalkerballon
Artikel-Nr.:
     C4403-8035412500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8035412500
EAN/GTIN:
     4008838658901
Suchbegriffe:
Diamond Clean Ersatzballon grau
Diamond Clean Ersatzballon
Diamond Clean Wasserhahn entkalken
Diamond Clean Wasserhahn

Maximex Diamond Clean Entkalker Diamant für Wasserhähne, Entkalkerballon

Außergewöhnliche Stellen bedürfen außergewöhnlicher Reinigung. Mit dem Diamond Clean Entkalker Ballon für Wasserhähne in grauem Farbton kann der unliebsame Kalk an allen Wasserhähnen funktional beseitigt werden.

Die Lösung: Einfach den Diamond Clean Entkalker Ballon über den zu säubernden Wasserhahn ziehen und für sich arbeiten lassen. Eine einfache wie optisch ansprechende Variante der Badreinigung. Nach dem Anbringen hält sich der Diamond Clean Entkalkter Ballon von selbst, reinigt und lässt den Wasserhahn wieder in altem Glanz erstrahlen.

Schneller und einfacher kann der Wasserhahn nicht entkalkt werden.

Material: Silikon
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 7,3 cm x 4,9 cm
Nettogewicht: 13 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
13 g
Bruttogewicht:
14 g
Länge Einzelartikel:
4,9 cm
Höhe Einzelartikel:
7,3 cm
Breite Einzelartikel:
4,9 cm
Farbe:
Grau
Material:
Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,1618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,07*
€ 530,8233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,151*
€ 527,34969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,671*
€ 505,35849
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 403,44*
€ 480,0936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,70*
€ 460,173
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 373,14*
€ 444,0366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 361,26*
€ 429,8994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,27*
€ 385,8813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.