Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set
Artikel-Nr.:
     C4403-54787100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54787100
EAN/GTIN:
     4008838279526
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank

WENKO Kühlschrank-Organizer, 3-teiliges Set

Sie öffnen den Kühlschrank und schon steht die Tür minutenlang offen, weil das Gesuchte sich im hintersten Winkel des Kühlschranks versteckt? Machen Sie sich das Leben leichter.

Das transparente 3er Boxen Set schafft übersichtliche Ordnung. Wurst, Gemüse oder Gläser können voneinander getrennt und geordnet im Kühlschrank platziert werden. Finden Sie mit einem Griff, was Sie suchen, ohne dass die kostbare Kühle entweicht.

Das Boxen Set schafft übrigens ebenso perfekt Ordnung bei Suppentüten und Gewürztüten im Küchen- und Vorratsschrank. Bei Nichtgebrauch lassen sich die cleveren Behälter platzsparend ineinander stapeln.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
350 g
Bruttogewicht:
351 g
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Maß Zusatzinfo:
Je einmal 33 x 22,5 x 8 cm; 33 x 15 x 8 cm und 33 x 7 x 8 cm.
Farbe:
Organizer: Transparent
Material:
Organizer: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Frischebox, wiederverwendbare Nahrungsmittelspeicherbehälter, Aufbewahrungsbox für Kühlschrank, Lebensmittel-Organizer, Behälter, Wurst, Käse, Gemüse, transparent, Ordnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 52 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.