Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Easy Squeez-e Spülstation Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Grau
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Grau
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Grau
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Grau
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Grau
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Grau
WENKO Easy Squeez-e Spülstation Grau
Artikel-Nr.:
     C4403-54735100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54735100
EAN/GTIN:
     4008838245187
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
Spülmitteldispenser
Spülmittelspender
Spülmittelspender-Station

WENKO Easy Squeez-e Spülstation Grau

Ordnung halten leicht gemacht - mit der praktischen Easy Squeez-e Spülstation von WENKO. Diese clevere Kombination aus Seifen/Spülmittelspender und Easy Squeez-e-Dosierer bringt im trendigen Grau Stil und jede Menge Funktionalität in die Küche. Auf der Ablage werden beide Spender griffbereit am Spülbecken gehalten. Das schmale Design nutzt den engen Raum hinter den meisten Spülen voll aus.


Der dekorative Spender Easy Squeez-e kann individuell mit bis zu ca. 250 ml Spülmittel gefüllt werden. Durch einfaches Quetschen der Flasche wird die gewünschte Menge Spülmittel bequem dosiert. Auch im Badezimmer macht der Seifenspender eine gute Figur, denn auch Flüssigseife und Duschgel sowie Körperlotion lassen sich mit dem cleveren Spender kinderleicht dosieren.

Der hochwertige Spender für Spülmittel, Seife, Duschgel und Lotion ist aus auslaufsicherem Silikon hergestellt und hält die gewünschte Flüssigkeit stets parat in Küche, Bad und Gäste-WC.

Die Fachjury des Plus X Award hat die WENKO Spülmittelspender Easy Squeez-e für 2017 ausgezeichnet. Diese hervorragende Auszeichnung wurde gleich in den beiden Kategorien Bedienkomfort und Funktionalität verliehen.
Der Plus X Award ist heute der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Voraussetzung für eine Auszeichnung mit diesem Award ist: Das Produkt muss qualitativ hochwertig, funktionell und auf der Höhe der Zeit gestaltet sein.
So können Sie sicher sein, dass Sie mit dem Spülmittelspender Easy Squeez-e von WENKO ein cleveres, komfortables und ausgezeichnetes Produkt mit Qualitätssiegel kaufen.

Der moderne Seifenspender kann ebenfalls individuell mit bis zu 250 ml Flüssigseife, Duschgel oder Waschlotion gefüllt werden. Auch in der Küche macht er als Spülmittelspender eine gute Figur, denn auch Spülmittel lässt sich mit dem cleveren Spender einfach dosieren.

Der Clou ist der extra große Pumpkopf für eine noch einfachere Handhabung. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt.

Der hochwertige Spender für Spülmittel, Seife, Duschgel und Lotion hält die gewünschte Flüssigkeit stets parat in Küche, Bad und Gäste-WC.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
650 g
Bruttogewicht:
670 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Seifenspender-Station: Grau, Seifenspender: Grau
Material:
Seifenspender-Station: Polyresin, Seifenspender: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Spülorganizer, wenko spülmittelspender, spülmittelspender, Küche, Haushaltshelfer, Seife, Spender, Spülmittel Aufbewahrung, Küchen-Accessoires, Seifen-Dosierer, Flüssigseifen-Spender, Duschlotion-Spender, Badezimmer-Spender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 52 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
54680100
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.