Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter
Artikel-Nr.:
     C4403-5410011100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     5410011100
EAN/GTIN:
     4008838934012
Suchbegriffe:
Luftentfeuchter Nachfülltab
Luftentfeuchtergranulat
Nachfülltab für Luftentfeuchter
wenko luftentfeuchtergranulat

WENKO Feuchtigkeitskiller 1 kg Nachfüllpack, Raumentfeuchter

Der Feuchtigkeitskiller macht Schluss mit feuchten, muffeligen Räumen und sorgt durch Senkung der Raumluftfeuchtigkeit für ein gesundes Raumklima. Umweltfreundlich schützt er mit dem sofort einsetzenden Entfeuchtungsvorgang Wände, Möbel, Textilien oder das Auto vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmem Geruch.

1 kg Nachfüller des Trocknungsgranulats für den 1 kg Feuchtigkeitskiller sind ausreichend für ca. 4-6 Monate in Räumen bis 50 m².

Die Inhaltsstoffe verhalten sich biologisch-chemisch ähnlich zu natürlichen Trocknungsmitteln wie z.B. Meersalz. Der Feuchtigkeitskiller ist zudem laborgeprüft.

Der Entfeuchter für 1 kg wurde von dem Verbrauchermagazin Vergleich.org (bekannt aus FAZ, WELT, Tagesspiegel, Handelsblatt, etc.) getestet und zum Preis-Leistungs-Sieger gekürt.. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • 1 kg Wirkstoff-Granulat-Nachfüllblock für 1 kg Feuchtigkeitskiller
  • Schützt Wände, Möbel, Autos und Textilien vor Feuchtigkeit, Schimmel und unangenehmen Gerüchen
  • Für Räume bis zu 50 m²
  • Sofortige Wirkung bis zu 3 Monaten ohne Stromverbrauch
  • Umweltfreundlich und laborgeprüfte Qualität
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1080 g
Bruttogewicht:
1100 g
Länge Einzelartikel:
17 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Maß Zusatzinfo:
Inhalt: 1 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Calciumchlorid
Weitere Suchbegriffe: luftentfeuchter nachfülltab, Feuchtigkeitskiller, Feuchtigkeit, Entfeuchtung, Luftentfeuchtung, Entfeuchtungsgerät, Schimmel, Feuchtigkeitsentferner, Autoentfeuchter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,57004*
€ 45,89835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,58004*
€ 44,72025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,01004*
€ 40,47195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,26004*
€ 39,57945
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 32,14002*
€ 38,24662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,81*
€ 36,6639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5410120500
ab € 11,78*
Ähnlich
Maximex
5410232500
ab € 11,74*
Ähnlich
Maximex
5410051500
ab € 11,51*
Ähnlich
Maximex
5410050500
ab € 21,71*
Ähnlich
Wenko
5410010100
ab € 7,48*
Ähnlich
Maximex
5410230500
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.