Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WENKO Türregal Adria, 4 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Türregal Adria, 4 Etagen
WENKO Türregal Adria, 4 Etagen
WENKO Türregal Adria, 4 Etagen
WENKO Türregal Adria, 4 Etagen
WENKO Türregal Adria, 4 Etagen
WENKO Türregal Adria, 4 Etagen
WENKO Türregal Adria, 4 Etagen
Artikel-Nr.:
     4402-54100100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54100100
EAN/GTIN:
     4008838216484
Suchbegriffe:
Türregal
wenko türregal

WENKO Türregal Adria, 4 Etagen

Das moderne Tür-Regal Adria mit 4 Etagen macht Ordnungsproblemen ein Ende. Der clevere Helfer aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht und lackierter Metallschiene bietet auf vier Etagen viel Platz. In der Küche werden Küchen-Utensilien, Rezepte, Gewürze und vieles mehr übersichtlich aufbewahrt. Auch im Badezimmer macht der Organizer eine gute Figur. Hier finden Accessoires, Bürsten, Gästehandtücher, etc. einen dekorativen Platz.
Besonders praktisch: Das Wandregal lässt sich ganz einfach an der Tür einhängen oder an die Wand schrauben - Sie haben die Wahl.

Im Lieferumfang sind sowohl hochwertige Edelstahl-Haken zum Einhängen an die Tür als auch Schrauben enthalten. Die Haken eignen sich für Türfalzstärken von 2 cm und 4 cm. Selbstverständlich lässt sich die Tür leicht schließen. Das elegante Grau wirkt dabei edel und passt sich jeder Umgebung gekonnt an.

Abmessung der vier Körbe: 3 Körbe à 42 x 16 x 14 cm (1 davon mit Deckel), 1 Korb à 42 x 11 x 11 cm Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiges Korb-Regal für Küche, Bad, Gäste-WC und den gesamten Haushalt
  • Mit 4 Ablagen in moderner Optik im trendigen Grau
  • Aus Polypropylen (PP-Geflecht)
  • Zum Einhängen im Türrahmen oder Bohren, Edelstahl-Haken sowie Schrauben enthalten
  • Maße (B x H x T): 42 x 141 x 16 cm, 3 Körbe: 42 x 16 x 14 cm (1 mit Deckel), 1 Korb: 42 x 11 x 11 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht in g:
2453
Bruttogewicht in g:
3053
Länge Einzelartikel in cm:
3,5
Höhe Einzelartikel in cm:
11,5
Breite Einzelartikel in cm:
11,5
Breite Einzelverpackung in cm:
20
Höhe Einzelverpackung in cm:
84
Tiefe Einzelverpackung in cm:
27
Verpackungseinheit:
1
Farbe:
Schienen: Grau, Körbe: Grau
Material:
Schienen: pulverbeschichtetes Metall, Körbe: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Tür-hängeregal, Einhängeregal, Hängeorganizer, Wandregal, Aufbewahrungs-box, Körbchen, Aufbewahrungskörbchen, Badezimmer, Aufbewahrung, Staubox, Ordnungs-korb, Dekokorb, Dekobox, Wenko
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
2
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 47,42*
1
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 52,92*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.