Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Luftbefeuchter Katze 2er Set, Füllmenge 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Luftbefeuchter Katze 2er Set, Füllmenge 300 ml
Maximex Luftbefeuchter Katze 2er Set, Füllmenge 300 ml
Maximex Luftbefeuchter Katze 2er Set, Füllmenge 300 ml
Maximex Luftbefeuchter Katze 2er Set, Füllmenge 300 ml
Maximex Luftbefeuchter Katze 2er Set, Füllmenge 300 ml
Maximex Luftbefeuchter Katze 2er Set, Füllmenge 300 ml
Maximex Luftbefeuchter Katze 2er Set, Füllmenge 300 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-526132500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     526132500
EAN/GTIN:
     4008838009727
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter

Maximex Luftbefeuchter Katze 2er Set, Füllmenge 300 ml

Während es draußen immer kälter wird, wird drinnen immer mehr geheizt und die Raumluft immer trockener. Dies reizt auch die Atemwege. Die Luftbefeuchter Katzen sorgen für ein gesundes und angenehmes Raumklima.

Der Luftbefeuchter hilft schnell und kompetent: Einfach die zwei Katzen an den Heizkörper hängen und mit Wasser füllen. Schneller kann Abhilfe kaum funktionieren.

Zu der praktischen Funktionalität gesellt sich ein witzig anregendes Design. Die zwei Katzen machen nicht nur den Haustieren Konkurrenz, sondern sorgen auch während der Heizperiode für genügend Luftfeuchtigkeit.

Zu dem 2er Set werden die Aufhängebügel für Rippen- und Flachheizkörper mitgeliefert.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 10,5 cm x 21 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 450 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
450 g
Bruttogewicht:
625 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
21 cm
Breite Einzelartikel:
10,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Raumbefeuchter Heizung Keramik, Luftbefeuchter für Heizung, Luftbefeuchter Heizung Keramik, Luftbefeuchter Heizung, Luftbefeuchter Keramik, Raumbefeuchter Keramik, Raumbefeuchter, Luftbefeuchtung, Wasserverdunster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 104 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 160 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
525939500
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.