Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Luftbefeuchter Rondo 2er Set, Dekorativ und dezent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Luftbefeuchter Rondo 2er Set, Dekorativ und dezent
Maximex Luftbefeuchter Rondo 2er Set, Dekorativ und dezent
Maximex Luftbefeuchter Rondo 2er Set, Dekorativ und dezent
Maximex Luftbefeuchter Rondo 2er Set, Dekorativ und dezent
Maximex Luftbefeuchter Rondo 2er Set, Dekorativ und dezent
Maximex Luftbefeuchter Rondo 2er Set, Dekorativ und dezent
Maximex Luftbefeuchter Rondo 2er Set, Dekorativ und dezent
Artikel-Nr.:
     C4403-525939500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     525939500
EAN/GTIN:
     4008838080498
Suchbegriffe:
Lufbefeuchter
Luft
Befeuchter
Luftreiniger

Maximex Luftbefeuchter Rondo 2er Set, Dekorativ und dezent

Das ausgefallene Luftbefeuchter-Set Rondo besteht aus einem großen und einem kleinen Befeuchter mit 50 ml und 200 ml Füllmenge.

Die kugelförmigen Luftbefeuchter sind aus hochwertiger Keramik gefertigt und sorgen gerade während der Heizperiode für genügend Luftfeuchtigkeit und ein besseres Raumklima. So wird das eigene Wohlbefinden erheblich gesteigert. Das poröse Material der Kugel erhöht auf Grund von Kapillarkräften die Verdunster-Oberfläche. Es saugt sich mit Wasser voll und gibt dieses nach und nach wieder an die Raumluft ab.

Die weiß-schwarze Luftbefeuchter müssen nur noch mit Wasser gefüllt werden. Durch Zugabe eines Tropfen Duftöls erfüllen sie die Wohnung mit einem angenehmen Duft.

Das schöne 2er Set ist für alle Heizkörpertypen geeignet und wird einfach auf diese oder auf die Fensterbank gesetzt. Der Keramik-Luftbefeuchter zeichnet sich durch Design und Effektivität aus.

Material: Keramik
Farbe: Weiß, Schwarz
Maße B/H/T: 12 cm x 10 cm x 12 cm
Nettogewicht: 625 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
600 g
Bruttogewicht:
795 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Maß Zusatzinfo:
Ø 9 x 8 cm/ Ø 12 x 10 cm
Farbe:
Weiß, Schwarz
Material:
Keramik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
526132500
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.