Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Waschbeckenunterschrank Finja, Waschbecken-Unterregal aus Bambus/MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Waschbeckenunterschrank Finja, Waschbecken-Unterregal aus Bambus/MDF
WENKO Waschbeckenunterschrank Finja, Waschbecken-Unterregal aus Bambus/MDF
WENKO Waschbeckenunterschrank Finja, Waschbecken-Unterregal aus Bambus/MDF
WENKO Waschbeckenunterschrank Finja, Waschbecken-Unterregal aus Bambus/MDF
WENKO Waschbeckenunterschrank Finja, Waschbecken-Unterregal aus Bambus/MDF
WENKO Waschbeckenunterschrank Finja, Waschbecken-Unterregal aus Bambus/MDF
WENKO Waschbeckenunterschrank Finja, Waschbecken-Unterregal aus Bambus/MDF
Artikel-Nr.:
     C4403-50726100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50726100
EAN/GTIN:
     4008838342862
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung

WENKO Waschbeckenunterschrank Finja, Waschbecken-Unterregal aus Bambus/MDF

Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja-Möbel Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten.

Der moderne Waschbeckenunterschrank Finja sorgt ab sofort in jedem Badezimmer und Gäste-WC für ein geschmackvolles und ordentliches Erscheinungsbild. Das schöne Waschbeckenregal schafft nicht nur zusätzlichen Stauraum unter dem Waschbecken für Handtücher, Badutensilien und Dekoration, sondern es kann auch das unansehnliche Abflussrohr und die Wasseranschlüsse verdecken. Besonders praktisch sind der Zwischenboden und die beiden Türen, die mit einem cleveren Magnetverschluss ausgestattet sind.

Dank des Siphonausschnitts ist der Unterschrank für allen handelsüblichen Waschbecken geeignet. So wird der Raum unter dem Becken bestmöglich ausgenutzt.

Mit dem Waschbeckenschrank Finja haben Sie einen echten Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Bänken, Regalen, Schränken, Beistelltischen & Co. der Möbel-Serie Finja. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Rahmen: Bambus, Türen und Ablage: MDF
Farbe: Rahmen: natur, Türen und Ablage: Weiß
Maße B/H/T: 65 cm x 60 cm x 33 cm
Nettogewicht: 9200 g

Highlights:

  • Ein Must-Have für jeden Haushalt: Der moderne Waschbeckenunterschrank Finja sorgt ab sofort in jedem Badezimmer & Gäste-WC für ein geschmackvolles und ordentliches Erscheinungsbild. Das schöne Waschbeckenregal schafft nicht nur zusätzlichen Stauraum unter dem Waschbecken für Handtücher, Badutensilien und Dekoration, sondern es kann auch das unansehnliche Abflussrohr und die Wasseranschlüsse verdecken.
  • Die platzsparende Lösung für Ihr Bad: Besonders praktisch sind der Zwischenboden und die beiden Türen, die mit einem cleveren Magnetverschluss ausgestattet sind. Dank des Siphonausschnitts ist der Unterschrank für allen handelsüblichen Waschbecken geeignet. So wird der Raum unter dem Becken bestmöglich ausgenutzt
  • Moderne Optik: Im angesagten Scandi-Style überzeugt der (B x H x T) 65 x 60 x 33 cm große Waschbeckenschrank mit minimalistischem Design, hoher Qualität und schlichter Funktionalität, ein echter Blickfang auch in Ihrem zu Hause
  • Clever kombinierbar: Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Finja-Serie. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort
  • Umweltfreundlich & haltbar: Die Finja Möbel-Serie ist besonders robust und durabel, sie besteht aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus, der neben seinen ökologischen Aspekten mit Widerstandsfähigkeit und einer harmonischen Optik überzeugt. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
9200 g
Bruttogewicht:
9900 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
65 cm
Farbe:
Rahmen: natur, Türen und Ablage: Weiß
Material:
Rahmen: Bambus, Türen und Ablage: MDF
Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Waschbecken, Waschtisch, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, waschbeckenunterregal wenko, Waschbeckenregal, Unterschrank, Waschbeckenschrank, Unterregal, Badmöbel, Badregal, Badezimmerschrank, Waschbeckenunterschrank, Bad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,99*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 26 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.