Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Weinregal Loft für 16 Flaschen, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Weinregal Loft für 16 Flaschen, Bambus
WENKO Weinregal Loft für 16 Flaschen, Bambus
WENKO Weinregal Loft für 16 Flaschen, Bambus
WENKO Weinregal Loft für 16 Flaschen, Bambus
WENKO Weinregal Loft für 16 Flaschen, Bambus
WENKO Weinregal Loft für 16 Flaschen, Bambus
WENKO Weinregal Loft für 16 Flaschen, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-50705100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50705100
EAN/GTIN:
     4008838249109
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal

WENKO Weinregal Loft für 16 Flaschen, Bambus

Interior Design auf höchstem Niveau – die trendige Wohnserie Loft im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel den idealen Kontrast zu hellen Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.
WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Loft Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Der stabile Rahmen aus schwarzem, pulverbeschichtetem Metall schafft den gewünschten Kontrast.

Ein Must-Have für jeden Weinliebhaber! Das angesagte Weinregal Loft hält Weinflaschen jederzeit in der perfekten Lage und bietet viel Platz für 16 Flaschen. Zusätzlich ist das Regal mit einem Gläserhalter für bis zu 12 Gläsern ausgestattet und verfügt über eine Schublade mit Ablage – ideal für die perfekte und platzsparende Weinlagerung. Egal, wo Sie das moderne Flaschenregal im Wohnraum platzieren – der edle Weinständer versprüht urbanes Loft Flair.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6935 g
Bruttogewicht:
8121 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
95 cm
Breite Einzelartikel:
48 cm
Farbe:
Brett: Braun, Rahmen: Schwarz
Material:
Brett: Bambus, Rahmen: pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: wein regal, Flaschenregal, Weinschrank, Weinhalter, Weinständer, Weinflaschenhalter, Regal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 26 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.