Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Luftkissen für Füße 2 Paar, Passend für alle Größen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Luftkissen für Füße 2 Paar, Passend für alle Größen
Maximex Luftkissen für Füße 2 Paar, Passend für alle Größen
Maximex Luftkissen für Füße 2 Paar, Passend für alle Größen
Maximex Luftkissen für Füße 2 Paar, Passend für alle Größen
Maximex Luftkissen für Füße 2 Paar, Passend für alle Größen
Maximex Luftkissen für Füße 2 Paar, Passend für alle Größen
Maximex Luftkissen für Füße 2 Paar, Passend für alle Größen
Artikel-Nr.:
     C4403-4991020500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     4991020500
EAN/GTIN:
     4008838952856
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Maximex Luftkissen für Füße 2 Paar, Passend für alle Größen

Gehen wie auf Wolken - mit den Luftkissen für die Füße ist das nun möglich.

Die Laufsohlen können bei jedem Schritt und Tritt wohltuende Erholung bringen. Ein weiches Ruhekissen für die Füße erleichtert jeden Schritt und Tritt. Besonders lohnt sich das bei empfindlichen Füßen.

Das praktische Luftkissen ist abwaschbar und passend für alle Größen.

Material: außen: Polyvinylchlorid, innen: Polyester
Farbe: außen: Grün
Maße B/H/T: 17 cm x 0,7 cm x 8,9 cm
Nettogewicht: 52 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
52 g
Bruttogewicht:
54 g
Länge Einzelartikel:
8,9 cm
Höhe Einzelartikel:
0,7 cm
Breite Einzelartikel:
17 cm
Maß Zusatzinfo:
2 Paar
Farbe:
Grün
Material:
außen: Polyvinylchlorid, innen: Polyester
Weitere Suchbegriffe: maximex einlegesohle, einlegesohle, Luftkissen für Füße;Einlagen;Einlagen Sport;Sohle;Schutz Fuß;Polsterung Fuß;Fußpolster;Laufsohle ;Stoßdämpfende Laufsohlen;empfindliche Füße entlasten;MAXIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,0405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 65 Stück (ab € 4,3237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,6401*
€ 457,72172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,2802*
€ 451,34344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,5003*
€ 424,23536
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 337,90055*
€ 402,10165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,8404*
€ 385,37008
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 313,1401*
€ 372,63672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 302,44045*
€ 359,90414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,0405*
€ 334,4382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.