| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-4850040500 Herst.-Nr.: 4850040500 EAN/GTIN: 4008838028490 |
| |
|
| | |
| Maximex Teppich-Reinigungspulver 3er Set, Staubarm und schnelltrocknend Reinigt spielend leicht Teppiche und Polster-möbel porentief rein. Löst hartnäckige Fett und ölflecken, ohne dass sich ein Rand bildet. Staubt nicht, trocknet schnell und duftet natürlich frisch. Ausreichend für ca. 7-12 m² pro Beutel (420g). Sie erhalten 3 Stück. Made in Germany. Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung Farbe: Inhalt: Weiß Maße B/H/T: 23,5 cm x 4 cm x 21,5 cm Nettogewicht: 1260 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1260 g | Bruttogewicht: | 1331 g | Länge Einzelartikel: | 21,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 4 cm | Breite Einzelartikel: | 23,5 cm | Maß Zusatzinfo: | 3 Beutel: je 420 g | Farbe: | Weiß | Material: | Inhalt: Chemische Zusammensetzung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich-Reinigungspulver;Reinigungspulver für Teppiche;Teppich Reinigung mit Pulver;Pulver Teppichreiniger;Fleckentferner Pulver für Teppiche;Teppiche selbst reinigen;Teppich Fleckenentfernung;Fleckenpulver Teppich;Teppich reinigen;;;;;;;;;;;;;;; |
| | |
| |