Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WENKO Türregal mit 4 Körben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Türregal mit 4 Körben
WENKO Türregal mit 4 Körben
WENKO Türregal mit 4 Körben
WENKO Türregal mit 4 Körben
WENKO Türregal mit 4 Körben
WENKO Türregal mit 4 Körben
WENKO Türregal mit 4 Körben
Artikel-Nr.:
     C4403-4340033100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4340033100
EAN/GTIN:
     4008838500255
Suchbegriffe:
Türregal
türregal wenko

WENKO Türregal mit 4 Körben

Das Türregal ist ein wahres Raumwunder. Es passt ideal an Türen in der Küche, im Bad oder in der Vorratskammer. In den vier breiten Ablagekörben wird zusätzlicher Platz für Badaccessoires, Spülutensilien, Konserven, Gewürze oder Haushaltsbehälter geschaffen.

Für die Montage kann das Regal einfach an der Tür (geeignet für Türfalz-Stärken von 2-4 cm) eingehängt werden, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Die Verschraubung an der Wand oder Tür ist ebenfalls möglich. Das obere Hakenendstück wird einfach an der Sollbruchstelle abgeknickt und in den vorgebohrten Löchern verschraubt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zusätzlicher Stauraum für Küche, Bad oder Abstellkammer
  • Vier große Ablagekörbe zur Aufbewahrung von Küchenutensilien oder Vorräten
  • Geeignet zum Einhängen für Türfälze von 2-4 cm
  • Auch Wandmontage mit Verschraubung möglich
  • Maße (B x H x T): 49,5 x 109 x 14 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht in g:
1800
Bruttogewicht in g:
2000
Länge Einzelartikel in cm:
14
Höhe Einzelartikel in cm:
109
Breite Einzelartikel in cm:
50
Breite Einzelverpackung in cm:
11
Höhe Einzelverpackung in cm:
55,2
Tiefe Einzelverpackung in cm:
12,2
Verpackungseinheit:
1
Farbe:
Silber glänzend
Material:
verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: Hängeregal, Küchenregal, Badregal, Körbe, Ablagekörbe, Türgarderobe, Regal, küchenregal, Küchenschrank, Küche, Wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.