| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-4340030100 Herst.-Nr.: 4340030100 EAN/GTIN: 4008838500224 |
| |
|
| | |
| WENKO Türregal für Schuhe, für 18 Paar Dieses Tür-Schuhregal spart nicht nur Platz sondern schafft zusätzlichen Stauraum in Schrank, Garderobe, Schlaf- oder Ankleidezimmer. 36 Bogenhaken bieten Aufbewahrungsmöglichkeiten für bis zu 18 Paar Schuhe, die einfach auf die einzelnen Haken gesteckt werden können und wieder abnehmbar sind. Der offene Schuhschrank ist zudem in einem Blick überschaubar und schnell aufgeräumt. Für die Montage kann das Regal einfach an der Tür (geeignet für Türfalz-Stärken von 2-4 cm) eingehängt werden, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Die Verschraubung an der Wand oder Tür ist ebenfalls möglich. Das obere Hakenendstück wird einfach an der Sollbruchstelle abgeknickt und in den vorgebohrten Löchern verschraubt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Aufbewahrungserweiterung für Schrank, Garderobe, Schlaf- oder Ankleidezimmer
- Aufbewahrungshaken für bis zu 18 Paar Schuhe
- Geeignet zum Einhängen für Türfälze von 2-4 cm
- Auch Wandmontage mit Verschraubung möglich
- Maße (B x H x T): 59 x 151 x 14 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2000 g | Bruttogewicht: | 2240 g | Länge Einzelartikel: | 14 cm | Höhe Einzelartikel: | 151 cm | Breite Einzelartikel: | 59 cm | Farbe: | Silber glänzend | Material: | verchromtes Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregal, Schuhablage, Türgarderobe, Regal, Flur, Diele |
| | |
| |